Beli masker tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Furupla Jet Oiler 400Ml TypeDeskripsi:Usage:Oil, water, chemicals, adhesives etc.atribut:
- Capacity (ml): 400
- Weight (g): 50
- IDEALIFE Insect Killer LampDeskripsi:- 10W UV Light Tube - 360 Degrees Capture Area - Use to kill Mosquitos & Flies - Powerful Zapper - Safety Features from Children Harm - Easy Cleaning Tray - Indoor Use Only - How to use: Mosquito - Dark/Corner room, Flies - Bright room
- Furupla Jet Oiler 180Ml Typeatribut:
- Capacity (ml): 180
- Weight (g): 30
- KRISBOW Alat Pembasmi Seranggaatribut:
- Area Used: Indoor
- Furupla Jet Oiler 300Ml Typeatribut:
- Capacity (ml): 300
- Weight (g): 37.5
- Furupla Jet OilerDeskripsi:-Oil will not spill when pushing the nozzle.-A soft thick bottle excellent in resilience.-Can extendable and contract nozzle.
- Hoy Hoy Perangkap KecoaDeskripsi:Banyak kecoa di rumah, kantor, mobil, restaurant Anda? Anda ingin membasminya tapi tidak mau menghisap pestisida? Kami punya solusinya dengan perangkap kecoa dari Jepang. Rumah perangkap kecoa ini efisien dan efektif.
- Akida Trap Fly CatcherDeskripsi:AKIDA TRAP fly catcherLampu Perangkap Serangga Terbang/Lalat Ramah Lingkungantanpa setrum, tanpa racun, tanpa suara, tanpa baumerupakan alat perangkap serangga yang efektif untuk mengendalikan serangga terbang khususnya lalat.Penggunaan alat ini sangat dibutuhkan di restoran, café, hotel, rumah sakit, supermarket, pabrik, gudang, dapur, kantin, catering, laboratorium, rumah, kantor dan lainnya; agar lingkungan kerja, tempat tinggal dan ruangan Anda tetap bersih, nyaman dan bebas dari gangguan lalat dan serangga terbang lainnya.Kelengkapan produk 1 Fly catcher 2 Lampu T8 BL @15 watt 1 lembar Glue Pad (GP-AK215).atribut:
- Color: White
- Voltage (V): 220
- Body Material: Metal
- Glue Pad Dimensions (cm): 42x22
- Paint: Powder Coating
- AS ONE Desikator Auto DryDeskripsi:- Moisture inside the refrigerator is released directly in a gaseous state, so water droplets do not form. - The attached thermo-hygrometer is a low humidity digital (LHI-LPN).atribut:
- Power Supply (V): 100 (AC)/(50/60Hz)
- Dehumidification Method: Electrolytic Discharge of H
- Type: for low humidity
- Achieving humidity (%RH): 25 (depending on usage environment)
- Dehumidification Element Effective Film Area (mm): 30×30
- Humidity Setting Range (%RH): About 25
- Material: Body/Steel plate with melamine baked finish, Front/Glass
- Power Consumption (W): 3
- Furupla Jet Oiler Sewing Machine Typeatribut:
- Capacity (ml): 35
- Point Bore Diameter (mm): 0.5
- Nozzle Length (cm): 5.2
- Furupla Jet Euler Star Vertical Typeatribut:
- Description 2: Ideal for using small amount of oil, water, chemicals, etc.
- Color: Blue
- Capacity (ml): 180
- Height (mm): 206
- Nozzle Length (mm): 110
- Model : Vertical type
- Livi Tisu Wajah Seri Ecoatribut:
- Sheet Width (mm): 180
- Sheet Length (mm): 190
- Inner Packaging: Plastic
- Number of Ply: 2
- Number of Sheets: 580
- Size (g): 554
- SC Johnson Pengkilap Lantai New CompleteDeskripsi:NEW COMPLETE adalah non buffable sealer sekaligus finish yang diformulasikan dan diproduksi secara khusus untuk melindungi serta memperindah berbagai jenis lantai lunak, seperti lantai vinyl, lantai karet, lantai linoleum, dapat juga digunakan untuk jenis lantai keras. Lapisan NEW COMPLETE akan langsung mengkilap setelah kering, tidak memerlukan buffing (penggosokan/pemolesan).COVERAGE :Pemakaian tanpa dilusi (murni) 200 m² per gallon untuk satu lapisan.
- ENVU Racumin Wax BlockDeskripsi:Sebuah solusi manajemen hama tikus yang mudah diaplikasikan dengan palatabilitas tinggi dan kompatibel dengan pengendalian menggunakan burung hantu atau predator alami lainnya.Racumin® Wax Block 0,0375 BB memberikan pengendalian tikus yang efektif dengan risiko yang lebih rendah untuk hewan peliharaan atau hewan non sasaran.
- SHIMADA Cockroach Trap Commercial CockroachDeskripsi:A trap (adhesive trap) used by cockroach extermination professionals.Using a safe high-performance special adhesive, it is strongly captured by three-dimensional application.Uses water resistant paper and is effective for a long time.Cockroach extermination.* Be careful not to touch children or pets.atribut:
- Material: Sheet: Paper, Adhesive: Lubricating oil, Natural oil, Wax, Pin: Metal
- Where to Use: Indoor
- Height (mm): 23
- Width (mm): 92
- Color: White
- ENVU Maxforce QuantumDeskripsi:MaxForce® Quantum 0,03RB adalah umpan siap pakai untuk pengendalian cepat berbagai semut. Memiliki formulasi unik sehingga tidak berbau, tidak menimbulkan noda, transparan, cairan kental yang mudah terlihat ketika digunakan. MaxForce® Quantum 0,03 RB mengandung Bitrex yang bekerja apabila tidak sengaja tertelan.
- TRUSCO Oiler Separated Vertical TypeDeskripsi:Suitable for industrial lubricating oil such as machine oil.atribut:
- Caution: Thinner cannot be put in.
- Finishing Material: Polyethylene
- Capacity (ml): 400
- Weight (g): 50
- Cap Color: Blue
- Applications: Industrial lubricants such as machine oil.
- Heat Resistance Temperature (°C): 0-80deg C
Daftar Harga masker tape Terbaru March 2026
| Catchmaster Insect Trap & Monitor | Rp16.900 |
| Furupla Jet Oiler 400Ml Type | Rp42.900 |
| IDEALIFE Insect Killer Lamp | Rp219.900 |
| Furupla Jet Oiler 180Ml Type | Rp25.900 |
| KRISBOW Alat Pembasmi Serangga | Rp589.900 |
| Furupla Jet Oiler 300Ml Type | Rp34.900 |
| Furupla Jet Oiler | Rp32.900 |
| Hoy Hoy Perangkap Kecoa | Rp62.900 |
| Akida Trap Fly Catcher | Rp759.900 |
| AS ONE Desikator Auto Dry | Rp7.299.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)